TELEVES ITALIA SRL - TVV417302 ADATTAT.F FEM-F FEM.(CON ROTELA/DADO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker/Stecker
Steckverbindertyp - F
Bauform - gerade
Impedanz - 75 Ohm
Befestigungsart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8424450179581
Artikelnummer
TVV417302
Herstellernummer
417302
Hersteller
TVV
Ausführung:
Stecker/Stecker
Steckverbindertyp:
F
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Adattatore ''F'' femmina – femmina Con con corta filettatura e lunghezza da 27mm. Adattatore che consente di collegare due connettori''F'' maschio, Normalmente estensori coassiali


