TELEVES ITALIA SRL - TVV413410 CONNETT. PROEASYF F RAPIDO 90? A+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - IEC
Ausführung - Stecker (Plug)
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 6
Winkelstecker - ja
Packung
25 ST
EAN
8424450172438
Artikelnummer
TVV413410
Herstellernummer
413410
Hersteller
TVV
Steckverbindertyp:
IEC
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 6
Winkelstecker:
ja
Anschlussart:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
ja
Connettore PRO EasyF ''F rapido'', Inclinato e shermato (classe A+) Universale: Ø 5...7,5mm. Connettore professionale F rapido, con sistema di montaggio PRO EasyF che permette di fissare il cavo aprendo una sola vite. Inoltre, questo sistema lo rende compatibile con un'ampia gamma di diametri coassiali (Ø5...7,5mm), Offre una schermatura molto elevata grazie alla sua costruzione in Zamak e ad un foglio metallico extra (classe A+). Viene fornito in scatole di 25 pz.. Gran schermatura: classe A+. Compatibilità con un ampio range di diametri di cavi coassiali. Installazione molto semplice sul cavo: riutilizzabile. Connessione semplice ma affidabile e sicura.