Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV4130 CONNETTORE IEC MASCHIO 90° SCHERMATO - 4130

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV4130 CONNETTORE IEC MASCHIO 90° SCHERMATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - IEC

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 25 ST

EAN

8424450041307

Artikelnummer

TVV4130

Herstellernummer

4130

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp:

IEC

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 6

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

ja

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

ja

Connettore da montare ''IEC'', Inclinato e shermato Ø5...6.9 mm. Connettore IEC con sistema di montaggio a pezzi. Il connettore si smonta per inserire il conduttore interno e si fissa al cavo riassemblando le parti. Offre una buona schermatura grazia alla sua costruzione in Zamak. Compatibile con diametri coassiali Ø5...6,9mm. Imballaggio: Scatola, Tipo di connessione: Maschio.. Buona schermatura contro le interferenze. Connettore smontabile e riutilizzabile. Formato inclinato. Installazione senza l'utilizzo di utensili.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie