TELEVES ITALIA SRL - TVV405220 FILTRO LTE/5G VHR EASYF 47..694MHZ (C48) - 405220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Sperrfilter
Frequenz - 47...694 MHz
Packung
1 ST
EAN
8424450272886
Artikelnummer
TVV405220
Herstellernummer
405220
Hersteller
TVV
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Sperrfilter
Frequenz:
47...694 MHz
Filtro LTE/5G VHR (Very High Rejection), con passaggio DC 47...694MHz (C.48), Connessione ''EasyF''. Filtro LTE/5G a elevato taglio contro le interferenze a partire dal canale 48. Consente il passaggio della corrente (DC) dall'uscita all'ingresso. Con scatola per installazione a palo incorporata. . Basse perdite di passaggio, in modo da non pregiudicare i segnali distribuiti. Sistema EasyF: Connettorizzazione facile,rapida e molto sicura. Disegno ergonomico ridotto. Produzione completamente automatizzatae sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak. Scatola in resistente plastica ABS per la sua installazione da esterno. Colore arancione.


