TELEVES ITALIA SRL - TVV405203 FILTRO LTE HR EASYF 47..694MHZ (C48) D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Sperrfilter
Frequenz - 47...694 MHz
Packung
10 ST
EAN
8424450209127
Artikelnummer
TVV405203
Herstellernummer
405203
Hersteller
TVV
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Sperrfilter
Frequenz:
47...694 MHz
Filtro LTE/5G HR (High Rejection), con passaggio DC 47...694MHz (C.48), Connessione ''EasyF''. Filtro LTE/5G ad alto taglio contro le interferenze a partire dal canale 48. Consente il passaggio della corrente (DC) dall'uscita all'ingresso. Con scatola per installazione a palo incorporata.. Basse perdite di passaggio, in modo da non pregiudicare i segnali distribuiti. Sistema EasyF: Connettorizzazione facile,rapida e molto sicura. Disegno ergonomico ridotto. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.


