TELEVES ITALIA SRL - TVV404110 MISCEL.DA PALO VHF-UHF-UHF+DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Empfängerweiche
Packung
1 ST
EAN
8424450179741
Artikelnummer
TVV404110
Herstellernummer
404110
Hersteller
TVV
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Empfängerweiche
Miscelatore di segnali terrestri 3 ingressi: VHF-UHF-UHF. Miscelatore da 3 ingressi per differenti bande terrestri. Include la scatola arancione per la sua installazione in esterno, ditrettamente sul palo. Consente il Passaggio di corrente dall'uscita ad uno degli ingressi di UHF, per alimentare un aplificatore da palo o un sistema BOSS. Imballaggio: Scatola.. Sistema EasyF: Connettorizzazione facile,rapida e molto sicura. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.


