Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV403220 FILTRO LTE HR F 47...694MHZ (C48)

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV403220 FILTRO LTE HR  F  47...694MHZ (C48)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Sperrfilter

  • Frequenz - 47...694 MHz

Packung

  • 10 ST

EAN

8424450209141

Artikelnummer

TVV403220

Herstellernummer

403220

Hersteller

TVV

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Sperrfilter

Frequenz:

47...694 MHz

Filtro LTE/5G HR (High Rejection) 47...694MHz (C.48), Connettore ''F''. Filtri LTE/5G ad alto taglio contro le interferenze a partire dal canale 48. Su formato ad inserzione, incorpora un Connettore ''F'' che consente la connessione diretta nell'ingressodel segnale a protezione del dispositivo.. Formato ad inserzione con connettore integrato che si adatta a qualunque dispositivo. Basse perdite di passaggio, in modo da non pregiudicare i segnali distribuiti.