Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV4007 TRAPPOLA DI CANALE F UHF 1 CANALE - 4007

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV4007 TRAPPOLA DI CANALE F UHF 1 CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Sperrfilter

  • Frequenz - 47...862 MHz

Packung

  • 1 ST

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Sperrfilter

Frequenz:

47...862 MHz

Filtro trappola di UHF, 1 canal Formato ad inserzione, Connessione F. Filtro che attenua un canale di UHF, con una regolazione di 15dB. . Permette il Passaggio di corrente. Regolazione variabile fino a 15dB. Bassa perdita d'inserzione. Formato ad inserzione con Connettori F. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.