Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV3851 PROLUNGA F COMPRESS. BIA. 1.5M - 3851

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV3851 PROLUNGA F COMPRESS. BIA. 1.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - RG 6

  • Länge - 1.5 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

Packung

  • 1 ST

Kabeltyp:

RG 6

Länge:

1.5 m

Impedanz:

75 Ohm

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F

Schirmungsmaß:

135 dB

Abschirmung:

doppelt geschirmt

Prolunga coassiale classe A++. Prolunga coassiale preconnettorizzata con un connettore F a compressione ad ogni estremità (art. 3802). Realizzato con il cavo di qualità SK2000plus (art. 4138xx), un Cavo coassiale di tripla schermatura e classe A++. Oltre ad essere utilizzato per il collegamento tra la presa ed il televisore, può essere utilizzato anche in applicazioni professionali. Viene fornito in confezione singola con gancio. Lunghezza: 1,5 m.. Conduttori del Cavo coassiale fabbricati in rame. Triple schermatura in classe A++. Euroclasse Eca. Guaina esterna in PVC di colore bianco. Disponible in diverse lunghezze.