TELEVES ITALIA SRL - TVV3034 CAVO 4 MM. 100 M.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Querschnitt - 12.5664 mm²
Außendurchmesser - 4 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Durchmesser der Einzeldrähte - 1.3 mm
Packung
100 M
EAN
8424450030349
Artikelnummer
TVV3034
Herstellernummer
3034
Hersteller
TVV
Werkstoff:
Stahl
Querschnitt:
12.5664 mm²
Außendurchmesser:
4 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Durchmesser der Einzeldrähte:
1.3 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Bruchlast:
10.787 N
Farbe:
grau
Gewicht:
7.7 kg/100 m


