TELEVES ITALIA SRL - TVV3010 3000 X 45 X 2 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckmast
Werkstoff - Stahl
Länge - 3 m
Durchmesser - 45 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8424450030103
Artikelnummer
TVV3010
Herstellernummer
3010
Hersteller
TVV
Ausführung:
Steckmast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3 m
Durchmesser:
45 mm
Wandstärke:
2 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Palo 3m x Ø 45mm x Spessore 2mm Zinco + RPR. Palo d'acciaio di elevata resistenza alla corrosione, grazie al suo duplice trattamento di zincatura e sigillatura a reagente (RPR). Il suo design permette di essere assemblato con altri pali per estendere lasua lunghezza. Il fissaggio avviene con viti. . Trattamento zincato + RPR: Elevata resistenza alla corrosione.