Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV237641 RX FO OVERLIGHT QUATTRO + DTT - 237641

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Konvertermodul

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450333303

Artikelnummer

TVV237641

Herstellernummer

237641

Hersteller

TVV

Ausführung:

Konvertermodul

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

5

Ricevitore ottico Overlight Quattro (polarità separate) FM/DAB/UHF/SAT. Ricevitore ottico satellitare a banda larga e terrestre per la cattura del segnale ottico TV (1200...1600nm), la sua elaborazione e il recupero dei segnali RF originali. Offre un'uscita TV terrestre e quattro uscite TV satellitari in modalità quattro, fornendo in ogni connettore una combinazione di banda e polarità (Ha, Va, Hb, Vb). Incorpora la tecnologia OLC (Optical Level Control), che mantiene costante il livello di uscita RF indipendentemente dal livello del segnale ottico in ingresso e dal carico del canale. Grazie al comportamento elettronico ottimizzato e alle basse perdite, è possibile ridurre il numero di dispositivi di amplificazione necessari e semplificare l'installazione in impianti collettivi, preservando la qualità del segnale dall'inizio alla fine. È inoltre perfettamente adatto all'uso in installazioni GPON. Questo dispositivo fa parte del sistema Overlight che distribuisce segnali satellitari e DTT a più utenti attraverso un'unica fibra ottica. . Livello di uscita RF costante grazie alla tecnologia OLC (Optical Level Control). Facile installazione in spazi ridotti, grazie al suo design ultra compatto. Bassa perdita e immunità alle interferenze nella distribuzione in fibra ottica. Compatibile con le distribuzioni GPON. Telaio in Zama robusto e altamente schermato contro le interferenze. Installabile a parete. Alimentazione remota tramite multiswitch. Consumo energetico molto basso (andlt;5 W), 50% in meno rispetto alla generazione precedente. Design, qualità e produzione 100% europei.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie