TELEVES ITALIA SRL - TVV237640 RX FO OVERLIGHT QUATTRO + DTT - 237640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Konvertermodul
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 5
Packung
1 ST
EAN
8424450319284
Artikelnummer
TVV237640
Herstellernummer
237640
Hersteller
TVV
Ausführung:
Konvertermodul
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
5
Ricevitore ottico Overlight Quattro (polarità separate) FM/DAB/UHF/SAT. Questo ricevitore ottico completo Wideband satellitare e terrestre cattura il segnale ottico TV su un'unica fibra (1200...1600nm) e ripristina i segnali TV terrestri e satellitari originali, fornendo 4 uscite RF con modalità Quattro: una delle quattro polarità e combinazioni di banda sono fornite su ciascun connettore. Grazie alla sua elettronica ottimizzata e alle basse perdite, consente di ridurre il numero di amplificatori necessari e semplifica l'implementazione nella progettazione di installazioni condominiali, preservando la qualità del segnale durante tutto il processo. Inoltre è perfettamente indicato per l'utilizzo in impianti GPON. Questo dispositivo fa parte del sistema Overlight, che distribuisce segnali satellitari e terrestri a più utenti attraverso un'unica fibra ottica. . Dimensioni molto leggeri e compatte. Compatibile con le distribuzioni GPON. Basse perdite. Elettronica ottimizzata. Design, qualità e produzione europei al 100%. Connettore ottico SC/APC. Connettori RF di tipo F. Telaio in Zamak ad alta schermatura. Montaggio a parete. Diverse opzioni di alimentazione: remotamente tramite il multiswitch (richiede alimentazione su tutti i connettori satellite) o tramite alimentatore.


