Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV237630 OVERLIGHT RX FO DCSS 4USCITE SKY - 237630

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV237630 OVERLIGHT RX FO DCSS 4USCITE SKY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Konvertermodul

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450319246

Artikelnummer

TVV237630

Herstellernummer

237630

Hersteller

TVV

Ausführung:

Konvertermodul

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

4

Ricevitore ottico dCSS Overlight con 4 uscite dCSS/Legacy+Terr. Per applicazioni SKY, FM/DAB/UHF/SAT. Questo ricevitore ottico completo Wideband satellitare e terrestre cattura il segnale ottico TV su un'unica fibra (1200...1600nm) e ripristina i segnaliTV terrestri e satellitari originali, fornendo 4 uscite RF dCSS/Legacy + Terr. Grazie alla sua elettronica ottimizzata e alle basse perdite, consente di ridurre il numero di amplificatori necessari e semplifica l'implementazione nella progettazione di installazioni condominiali, preservando la qualità del segnale durante tutto il processo. Inoltre è perfettamente indicato per l'utilizzo in impianti GPON, e si adatta perfettamente alle applicazioni SKY. Questo dispositivo fa parte del sistema Overlight, che distribuisce segnali satellitari e terrestri a più utenti attraverso un'unica fibra ottica. . Dimensioni molto leggeri e compatte. Compatibile con le distribuzioni GPON. Supporta le modalità SKY. Basse perdite. Elettronica ottimizzata. Design, qualità e produzione europei al 100%. Connettore ottico SC/APC. Connettori RF di tipo F. Telaio in Zamak ad alta schermatura. Montaggio a parete. Include alimentatore esterno.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie