TELEVES ITALIA SRL - TVV237603 TX OVERL 1310NM SC/APC 10DBM INT BT - 237603
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Konvertermodul
Anzahl der Eingänge - 3
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
8424450327937
Artikelnummer
TVV237603
Herstellernummer
237603
Hersteller
TVV
Ausführung:
Konvertermodul
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
1
Trasmettitore ottico Overlight da interno FM/DAB/UHF/SAT, CWDM 1310 nm 10 dBm. Dispositivo in grado di convertire i segnali satellitari provenienti da un LNB WideBand e dalla banda terrestre in un segnale ottico, da trasmettere in fibra fino a 64 utenti senza amplificazione. Lvora nella finestra ottica a 1310 nm, consentendo al suo segnale di essere multiplexato con altri trasmettitori CWDM per fornire fino a quattro bande satellitari complete e DTT su un'unica fibra ottica. Grazie alla sua elettronica ottimizzata e alle basse perdite, consente di ridurre il numero di amplificatori necessari e semplifica l'implementazione nella progettazione di installazioni condominiali, preservando la qualità del segnale durante tutto il processo. Include un amplificatore e un equalizzatore a basso rumore su ogni ingresso satellitare, consentendo di compensare le perdite del cavo coassiale quando l'antenna è posizionata a grande distanza. Grazie alla connettività Bluetooth® integrata, è possibile configurare facilmentequeste impostazioni e monitorare il dispositivo da smartphone o tablet tramite l'app Asuite. . Prestazioni ottimali con antenne distanti grazie all'amplificatore ed equalizzatore WideBand integrati. Configurazione wireless semplice e pratica da smartphone o tablet tramite l'app ASuite. Alto livello di uscita che consente la distribuzione passiva a 64 utenti o fino a 512 con amplificazione. Elimina la necessità di amplificatori satellitari a monte offrendo un guadagno di 18 dB. Conversione elettro-ottica ottimizzata anche con segnali sbilanciati, grazie all’equalizzatore WideBand configurabile fino a 12 dB. Distribuzione in fibra ottica con basse perdite e immunità alle interferenze. Alimentazione remota tramite ingresso terrestre e satellitare perLNB, amplificatore da palo o antenna intelligente. Scocca robusta e ad alta schermatura in Zamak per protezione dalle interferenze. Alimentatore integrato con spina inclusa. Design, qualità e produzione 100% europei.
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


