Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV237050 ALIM. 20V-1.2A (CONV. OTTICO) - 237050

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV237050 ALIM. 20V-1.2A (CONV. OTTICO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 100...240 V

  • Ausgangsspannung - 20...20 V

  • Ausgangsstrom - 1.2 mA

  • Stabilisiert - ja

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450184943

Artikelnummer

TVV237050

Herstellernummer

237050

Hersteller

TVV

Eingangsspannung:

100...240 V

Ausgangsspannung:

20...20 V

Ausgangsstrom:

1.2 mA

Stabilisiert:

ja

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Montageart:

Steckdose

20 V-1.2 A power supply For optical converter/RF. Power supply with Jack connector for the powering of an optical converter to RF.