TELEVES ITALIA SRL - TVV236220 KIT:MISURA ATTENUAZIONE F.O.SM/MM - 236220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - LWL
Ausführung - LWL-Zertifizierungsset
Anzeigeart - LED
Zusatzgerät anreihbar - ja
Mit Messkopf enthalten - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450283677
Artikelnummer
TVV236220
Herstellernummer
236220
Hersteller
TVV
Geeignet für:
LWL
Ausführung:
LWL-Zertifizierungsset
Anzeigeart:
LED
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
ja
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


