TELEVES ITALIA SRL - TVV234550 DIVISORE PLC FO 1260...1650N SC/APC 16U - 234550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - 1x16
Betriebswellenlänge - 1260...1650 nm
Montageart - sonstige
Steckverbindertyp Eingang - SC/APC
Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC
Packung
1 ST
EAN
8424450184905
Artikelnummer
TVV234550
Herstellernummer
234550
Hersteller
TVV
Typ:
1x16
Betriebswellenlänge:
1260...1650 nm
Montageart:
sonstige
Steckverbindertyp Eingang:
SC/APC
Steckverbindertyp Ausgang:
SC/APC
Max. Einfügungsdämpfung:
13.5 dB
Min. Rückflussdämpfung:
60 dB
Max. Uniformitätsverlust:
1.2 dB
Max. Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL):
0.3 dB
Min. Richtwirkung:
55 dB
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Faserlänge Eingang:
0.5 mm
Faserlänge Ausgang:
0.5 mm


