Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV234510 DIVISORE F.O. 1250...1650NM SC/APC 16VIE - 234510

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV234510 DIVISORE F.O. 1250...1650NM SC/APC 16VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - 1x16

  • Betriebswellenlänge - 1260...1650 nm

  • Montageart - Spleißkassette

  • Steckverbindertyp Eingang - SC/APC

  • Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450256015

Artikelnummer

TVV234510

Herstellernummer

234510

Hersteller

TVV

Typ:

1x16

Betriebswellenlänge:

1260...1650 nm

Montageart:

Spleißkassette

Steckverbindertyp Eingang:

SC/APC

Steckverbindertyp Ausgang:

SC/APC

Max. Einfügungsdämpfung:

13.5 dB

Min. Rückflussdämpfung:

60 dB

Max. Uniformitätsverlust:

1.2 dB

Max. Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL):

0.3 dB

Min. Richtwirkung:

55 dB

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Partitore ottico SC/APC 16 Vie 1260...1650nm 14dB. Partitore a 16 vie con connettori SC/APC, per segnali ottici nel range di 1260...1650nm. Progettato in particolare per completare la serie Overlight. È anche consigliato per qualsiasi applicazione con LNB WideBand, fibra ottica o reti GPON. Il suo chassis compatto è adatto per la massima ottimizzazione dello spazio disponibile. . Elevata affidabilità grazie al rigoroso processo di produzione e ai materiali di alta qualità. Alta uniformità tra le uscite. Bassa perdita d'inserzione. Possibilità di essere avvitato direttamente al muro. Comodo e poco ingombrante grazie alla posizione dei connettori sullo stesso lato del telaio. Progettato per installazioni da interno. Design, qualità e produzione europei al 100%. Resistente: costruito in acciaio 1,5mm di spessore . Colore nero (RAL 9005). Fibra monomodale (SM). Connettori SC/APC. Applicabile nei sistemi FTTx, PON, LAN e WAN.