Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV234450 DIVISORE PLC FO 1260...1650N SC/APC 8U 1 - 234450

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV234450 DIVISORE PLC FO 1260...1650N SC/APC 8U 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - 1x8

  • Betriebswellenlänge - 1260...1650 nm

  • Montageart - sonstige

  • Steckverbindertyp Eingang - SC/APC

  • Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450184899

Artikelnummer

TVV234450

Herstellernummer

234450

Hersteller

TVV

Typ:

1x8

Betriebswellenlänge:

1260...1650 nm

Montageart:

sonstige

Steckverbindertyp Eingang:

SC/APC

Steckverbindertyp Ausgang:

SC/APC

Max. Einfügungsdämpfung:

10.5 dB

Min. Rückflussdämpfung:

60 dB

Max. Uniformitätsverlust:

0.8 dB

Max. Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL):

0.3 dB

Min. Richtwirkung:

55 dB

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Faserlänge Eingang:

0.5 mm

Faserlänge Ausgang:

0.5 mm

Partitore ottico PLC SC/APC 8D 1260...1650nm 10dB. Componente PLC partitore da 8 direzioni con connettori SC/APC, per segnali ottici nel range di 1260...1650nm. Sono ideali per il montaggio in scatole o scomparti di rack . Grande affidabilità. Alta uniformità tra le uscite. installazione all'interno di scatole, vassoi e accessori di fibra. Bassa perdita d'inserzione. Fabbricati in fibra monomodale (SM) da 900µm. Connettori SC/APC.