Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV234010 OPZIONE OPS3L 3 LAMBDA SIMULTANEI - 234010

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV234010 OPZIONE OPS3L 3 LAMBDA SIMULTANEI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Software

  • Set-Ausführung - ja

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Mit Koffer/Tasche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450319215

Artikelnummer

TVV234010

Herstellernummer

234010

Hersteller

TVV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Software

Set-Ausführung:

ja

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Opzione 3 generatori lambda simultanei per OPS3L. Questa funzionalità consente al generatore di luce triplo OPS3L di generare le 3 lunghezze d'onda simultaneamente, riducendo il tempo di misurazione in un'installazione in fibra. Questa opzione può essereimplementata nel nuovo OPS3L su richiesta. Questa opzione può essere installata sui generatori di luce OPS3L già acquistati, previa configurazione presso le nostre strutture. . Generazione delle lunghezze d'onda 1310, 1490 e 1550 nm simultaneamente: riduzione del tempo di misurazione. Aggiornamento disponibile per apparecchiature esistenti e nuove su richiesta.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie