Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV233950 DIVISORE PLC FO 1260...1650N SC/APC 4U 7 - 233950

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV233950 DIVISORE PLC FO 1260...1650N SC/APC 4U 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - 1x4

  • Betriebswellenlänge - 1260...1650 nm

  • Montageart - sonstige

  • Steckverbindertyp Eingang - SC/APC

  • Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450184936

Artikelnummer

TVV233950

Herstellernummer

233950

Hersteller

TVV

Typ:

1x4

Betriebswellenlänge:

1260...1650 nm

Montageart:

sonstige

Steckverbindertyp Eingang:

SC/APC

Steckverbindertyp Ausgang:

SC/APC

Max. Einfügungsdämpfung:

7.5 dB

Min. Rückflussdämpfung:

60 dB

Max. Uniformitätsverlust:

0.8 dB

Max. Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL):

0.3 dB

Min. Richtwirkung:

55 dB

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Faserlänge Eingang:

0.5 mm

Faserlänge Ausgang:

0.5 mm

Partitore ottico PLC SC/APC 4D 1260...1650nm 7dB. Componente PLC partitore da 4 direzioni con connettori SC/APC, per segnali ottici nel range di 1260...1650nm. Sono ideali per il montaggio in scatole o scomparti di rack . Grande affidabilità. Alta uniformità tra le uscite. installazione all'interno di scatole, vassoi e accessori di fibra. Bassa perdita d'inserzione. Fabbricati in fibra monomodale (SM) da 900µm. Connettori SC/APC.