Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV231714 FK48 SM (G657A2) LSFH DCA - 231714

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV231714 FK48 SM (G657A2) LSFH DCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 48

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8424450203323

Artikelnummer

TVV231714

Herstellernummer

231714

Hersteller

TVV

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

48

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

ja

Mantel-Farbe:

orange

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

76 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1 kN

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Cavo multifibra FK48 monomodale 48 fibre, Euroclasse Dca e LSFH resistente ai raggi UV, da interno/esterno. Cavo da 48 fibre e guaina LSFH resistente ai raggi UV, per installazione da interno e esterno. Si dividono in 6 micromoduli da 8 fibre, ognuno conguaina LSFH ed un colore differente. Questo migliora l'organizzazione e facilita l'identificazione. Include gel bloccante all’acqua in ciascun micromodulo, offrendo una barriera fisica che impedisce la propagazione dell’acqua all’interno del cavo. Questo previene l’alterazione dell’indice di rifrazione ottica ed evita la formazione di ghiaccio in ambienti particolarmente freddi, riducendo i danni causati dal congelamento dell’umidità. Il riferimento 231714 viene fornito al metro. Lunghezza: 1 m.. Euroclasse Dca-s2,d2,a1. Bassa attenuazione. Organizzazione in micromoduli di fibra. Gel bloccante, offre un'ottima protezione contro l'acqua. Ottimo rinforzo della struttura tramite delle fibre aramidiche, le quali consentono di mantenere la giusta trazione, senza la necessità del filo guida centrale di resistenza. Tipo di fibra 9/125, ITU-T G.657.A2. Ripcord per aprire la guaina esterna. Guaina LSFH resistente ai raggi UV, colore arancione.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie