Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV231302 CONTEN. SECONDARIO F.O. INT. 48 FIBRE - 231302

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV231302 CONTEN. SECONDARIO F.O. INT. 48 FIBRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 48

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Kupplung - Fusionsspleiß

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Abschließbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450181799

Artikelnummer

TVV231302

Herstellernummer

231302

Hersteller

TVV

Geeignet für Anzahl der Fasern:

48

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Kupplung:

Fusionsspleiß

Schutzart (IP):

IP30

Abschließbar:

ja

Getrennte Kammern:

nein

Contenitore secondario di base di fibra ottica Fino a 48 fibre. Progettato per funzionare come elemento di passaggio e derivazione dei cavi di fibra ottica, dispone di una capacità per ricevere fino a 48 giunzioni sopra le sue 4 vaschette. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH all'interno degli edifici (solitamente si installa nel contenitore secondario). Le sue grandi dimensioni facilitano il lavoro dell'installatore al momento di giuntare, seperre ed inserire le diverse fibre. . Materiale robusto grazie alla struttura in plastica ABS. Ingressi o uscite della fibra totalmente configurabili. Gran facilità di lavorarci su, grazie alla moltitudine di ancoraggi e guide fibre posate. Incorpora 8 gomme passa-fibre, 4 cartelle 8 supporti per l'immagazzinamento delle giunzioni. Totalmente asportabile, per favorire il processo d'installazione/seperzione delle fibre ottiche. Impedisce le manomissioni esterne grazie alla serratura a chiave in dotazione alla porta. Protection contre les projections de pluie grâce à l'étanchéité IP30. Protection extrêmement élevée contre les chocs grâce à la classe de résistance aux chocs IK10. Vengono inclusi tutti gli elementi necessari per il fissaggio delle fibre, così come quelli a parete. Dimensioni (L x Ax P): 208mm x 291mm x 110mm. Colore grigio (RAL 7035).

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie