Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV230609 PIGTAIL 900 M SM INT.LSFH LC/UPC 1M - 230609

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV230609 PIGTAIL 900 M SM INT.LSFH LC/UPC 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Typ - Kabelpigtail

  • Adertyp - Vollader

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp - LC

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450279441

Artikelnummer

TVV230609

Herstellernummer

230609

Hersteller

TVV

Faserart:

Singlemode

Typ:

Kabelpigtail

Adertyp:

Vollader

Länge:

1 m

Steckverbindertyp:

LC

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

angespritzt

Pigtail LC/UPC, monomodale (SM), LSFH da interno. Pigtail monomodale (SM), utilizzato per l'interconnessione di apparecchiature ottiche, ha un'estremità preconnessa tramite connettore LC/UPC. La copertura da 900μm è di tipo LSFH ed è raccomandata per l'uso interno. Inoltre, il suo estremità connettorizzata ha un connettore corto, facilitando l'installazione nelle prese a muro, evitando aumenti di attenuazione per curvature indesiderate, favorendo il passaggio del cavo attraverso i condotti, riducendo lospazio necessario per la connessione e richiedendo un angolo di curvatura meno severo. . Tipo di fibra ITU-T G.657.A2. Guaina LSFH, colore bianco. Connettori LC/UPC. Lunghezza 1m.