TELEVES ITALIA SRL - TVV219102 DK7000 S/FTP CCA CU 23AWG LSFH BIA.500M - 219102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - weiß
Packung
500 M
EAN
8424450253069
Artikelnummer
TVV219102
Herstellernummer
219102
Hersteller
TVV
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
weiß
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.55 mm
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
23
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
NVP-Wert:
79 %
Geeignet als Telefonkabel:
ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Kabeltyp:
S/FTP
Duplex:
nein
Anzahl der Mantelschichten:
2
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Beidraht:
nein
Mit Reißleine:
nein
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Nennspannung U:
125 V


