Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV216120 CHIAVE HEX-11 TUBOLARE CONNECT.F - 216120

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV216120 CHIAVE HEX-11 TUBOLARE CONNECT.F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - ja

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - ja

  • Mit Sperrvorrichtung - nein

  • Mit Schneidvorrichtung - nein

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450199046

Artikelnummer

TVV216120

Herstellernummer

216120

Hersteller

TVV

Geeignet für BNC-Stecker:

ja

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

ja

Mit Sperrvorrichtung:

nein

Mit Schneidvorrichtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

ja

Geeignet für LSA-Plus:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

Chiave Hex-11 Connettori ''F''. Chiave tipo HEX-11. Facilita il lavoro di installazione con connettori ''F''.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie