TELEVES ITALIA SRL - TVV216101 CHIAVE HEX-11 PIATTO/STELLA CONECT. F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für BNC-Stecker - ja
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - ja
Mit Sperrvorrichtung - nein
Mit Schneidvorrichtung - nein
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
8424450183137
Artikelnummer
TVV216101
Herstellernummer
216101
Hersteller
TVV
Geeignet für BNC-Stecker:
ja
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
ja
Mit Sperrvorrichtung:
nein
Mit Schneidvorrichtung:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
ja
Geeignet für F-Stecker:
ja
Geeignet für LSA-Plus:
ja
Geeignet für RJ-Stecker:
ja
Geeignet für Schwachstromverbinder:
ja
Geeignet für ST-Stecker:
ja
Geeignet für SC-Stecker:
ja
Geeignet für SMA-Stecker:
ja
Geeignet für LC-Stecker:
ja
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
ja


