TELEVES ITALIA SRL - TVV212604 CAV.COAS.T100 ECA/A 16VATC BI.250M BOX - 212604
.jpg?847586768A676090B9B5C67587686664807888A483966766837E84657A685962BAB5BB&ts=1775841433590)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm
Innenleiter-Material - Kupfer
Innenleiter-Oberfläche - blank
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 0.12 mm
Packung
250 M
EAN
8424450151693
Artikelnummer
TVV212604
Herstellernummer
212604
Hersteller
TVV
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
0.12 mm
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Anzahl der Schirmlagen:
2
Bewehrung/Armierung:
Umlegung
Material Bewehrung:
Aluminium
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Anzahl der Mantelschichten:
1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C