TELEVES ITALIA SRL - TVV212001 SROTOLATORI CAVO COASS/FO 100M - 212001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser Kabelring - 115...150 mm
Außendurchmesser Kabelring - 115...350 mm
Packung
1 ST
EAN
8424450177808
Artikelnummer
TVV212001
Herstellernummer
212001
Hersteller
TVV
Innendurchmesser Kabelring:
115...150 mm
Außendurchmesser Kabelring:
115...350 mm
Srotolatore di cavi coassiali e fibra ottica. Srotolatore per cavi compatibili con bobine in plastica per facilitare lo srotolamento del cavo. Compatibile con bobine di cavo coassiale e bobine di fibra ottica. Dimensione: Modello piccolo.. Riduce il rischio di danneggiare il cavo durante lo srotolamento. Facile trasporto grazie alla sua pratica maniglia. Riduce i tempi d'inserimento dei cavi e consente l'installazione da parte di un solo operatore. Compatibilità multipla con diversi formati di bobine. Piccole dimensioni esterne. Appositamente progettato per essere compatibile con le bobine in plastica Televes. Incorpora un sistema di riduzione della rotazione in modo che la bobina non continui a ruotare dopo aver smesso di tirare il cavo. Modello piccolo (Rif. 212001). Compatibile con il cavo coassiale da 100m e per le bobine Televes fibra ottica da 200/300m, con Ø interno di 115mm. Compatibile con bobine di larghezza massima 150mm, e con Ø interno ≥115mm e Ø esterno ≤330mm. Modello grande (Rif. 212011). Compatibile con il cavo coassiale da 250m e per le bobine di fibra ottica Televes da 500/750m, con Ø interno di 115mm. Compatibile con bobine di larghezza massima 220mm, e con Ø interno ≥115mm e Ø esterno ≤350mm.


