TELEVES ITALIA SRL - TVV209904 CONNETT. RJ45 UTP CAT 6 MAS. CASELLA100 - 209904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Crimp
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
100 ST
EAN
8424450209899
Artikelnummer
TVV209904
Herstellernummer
209904
Hersteller
TVV
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


