Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV209811 PINZA TERMINAZIONE RJ45 FEMMINA - 209811

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV209811 PINZA TERMINAZIONE RJ45 FEMMINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein

  • Mit Sperrvorrichtung - nein

  • Mit Schneidvorrichtung - ja

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450223147

Artikelnummer

TVV209811

Herstellernummer

209811

Hersteller

TVV

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

nein

Mit Sperrvorrichtung:

nein

Mit Schneidvorrichtung:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

Utensile per finitura e taglio Connettori femmina RJ45. Pinza per l'assemblaggio del connettore RJ45 femmina appositamente progettata per ottimizzare i tempi di lavoro, soprattutto quando si esegue un'installazione con un numero elevato di connettori, questo ha un impatto diretto su un lavoro più produttivo. La pinza consente di eseguire un processo automatizzato di inserimento delle diverse coppie e di taglio della sezione residua del cavo, dando così un collegamento finito di alta qualità. L'uso dello strumento assicura un posizionamento preciso nella connessione che migliora la risposta NEXT e garantisce valori migliori nel Network Certifier. . Pinza robusta. Impugnatura antiscivolo con comoda presa. Distribuzione uniforme della pressione sui contatti. Incorpora una lama di taglio precisa per la preparazione del cavo. Patta con serratura per una facile trasportabilità.