Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV209011 CAVO RETE U/UTP CU CAT6 LSFH BI.0.5M - 209011

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV209011 CAVO RETE U/UTP CU CAT6 LSFH BI.0.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8424450221976

Artikelnummer

TVV209011

Herstellernummer

209011

Hersteller

TVV

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Mantel-Farbe:

weiß

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

weiß

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

72 %

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Cavo patch Ethernet U/UTP Cat 6 LSFH, bianco. Cavo di rete Ethernet preconnettorizzato con un connettore RJ45 a ciascuna estremità. Realizzato con un cavo dati Cat 6 di tipo U/UTP, con conduttore di rame flessibile 24 AWG e guaina LSFH (Low Smoke Free ofHalogen) colore bianco. Imballaggio: Scatola, Lunghezza: 0,5 m.. Cavo dati di tipo U/UTP. Conduttore interno di rame solido (24AWG). Compatibile con tecnologia PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete. Guaina esterna LSFH (Low Smoke Free Of Halogen). Velocità nominale del 72%. Connettori RJ45 con terminazioni ''pin'' placcati in oro.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie