TELEVES ITALIA SRL - TVV149390 KIT VZENIT MIX U/V+AM.PALO+ALIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Max. Gewinn - 15 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 2
Länge - 0.89 m
Packung
6 ST
EAN
8424450188859
Artikelnummer
TVV149390
Herstellernummer
149390
Hersteller
TVV
Ausführung:
Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Max. Gewinn:
15 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Länge:
0.89 m
Frequenzband 1:
174...230 MHz
Kanalbereich:
5...60
Frequenzband 2:
470...790 MHz
Frequenzband 3:
174...230 MHz
Frequenzband 4:
470...790 MHz
Omnidirektional:
nein