TELEVES ITALIA SRL - TVV149322 V ZENIT MIX (C5-12/21-48) G8,5/15DBI COL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Max. Gewinn - 15 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 2
Kanalbereich - 5...48
Packung
1 ST
EAN
8424450240311
Artikelnummer
TVV149322
Herstellernummer
149322
Hersteller
TVV
Ausführung:
Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Max. Gewinn:
15 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Kanalbereich:
5...48
Frequenzband 3:
174...230 MHz
Frequenzband 4:
470...698 MHz
Omnidirektional:
nein


