TELEVES ITALIA SRL - TVV149292 KIT: ANTENNA ZENIT UHF+ANT.B3+AMP.+PSU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 15 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 0.89 m
Packung
1 ST
EAN
8424450188910
Artikelnummer
TVV149292
Herstellernummer
149292
Hersteller
TVV
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
15 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
0.89 m
Frequenzband 1:
174...240 MHz
Kanalbereich:
21...60
Frequenzband 2:
470...790 MHz
Frequenzband 4:
470...790 MHz
Omnidirektional:
nein


