TELEVES ITALIA SRL - TVV149222 ANT.TERR.V ZENIT UHF (C21-48) G13DBI MUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 15 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 0.89 m
Packung
1 ST
EAN
8424450184233
Artikelnummer
TVV149222
Herstellernummer
149222
Hersteller
TVV
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
15 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
0.89 m
Frequenzband 1:
470...790 MHz
Kanalbereich:
21...48
Frequenzband 4:
470...698 MHz
Omnidirektional:
nein


