TELEVES ITALIA SRL - TVV144521 KIT ANT. CAMPNOVA BOSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF/UKW
Max. Gewinn - 30.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 3
Kanalbereich - 5...48
Packung
1 ST
EAN
8424450207871
Artikelnummer
TVV144521
Herstellernummer
144521
Hersteller
TVV
Ausführung:
Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF/UKW
Max. Gewinn:
30.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
3
Kanalbereich:
5...48
Frequenzband 2:
88...108 MHz
Frequenzband 3:
174...230 MHz
Frequenzband 4:
470...694 MHz


