Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV144422 KIT: OMNINOVA BOSS BI/FM/B3/U(C21-48) G2 - 144422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Radio-/Fernsehantenne

  • Max. Gewinn - 25 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 4

  • Frequenzband 1 - 54...88 MHz

  • Kanalbereich - 3...48

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450191071

Artikelnummer

TVV144422

Herstellernummer

144422

Hersteller

TVV

Ausführung:

Radio-/Fernsehantenne

Max. Gewinn:

25 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

4

Frequenzband 1:

54...88 MHz

Kanalbereich:

3...48

Frequenzband 2:

88...108 MHz

Frequenzband 3:

174...230 MHz

Frequenzband 4:

470...694 MHz

Omnidirektional:

ja

Antenna OMNINOVA BOSS (LTE700, 2o Dividendo Digitale) Atenna omnidirezionale intelligente che non ha bisogno di essere orientata. Antenna con una capacità di ricezione a 360º (omnidirezionale), quindi non si rende necessario il suo orientamentoandnbsp; al cambiare della posizione. Questo la rende ideale per ricevere il segnale DTT negli impianti non fissi (barche, camper ...) quando si fanno brevi soggiorni.Il sistema BOSS Tech controlla automaticamente il livello del segnale ricevuto (se molto alto o molto basso) per dare sempre il livello di uscita ottimale.andnbsp;Il suo nuovo design con tecnologia TForce rende questo dispositivo intelligente ancora più versatile. Viene fornita con un kit completo per la sua installazione:Alimentatore PicoKom 12V (Ref. 579401). Iniettore di corrente per la connessione alla batteria (Ref. 7450). Supporto diritto per installazione dell'antenna . Connettori: 3xF (art. 4171xx) e 1xIEC (art. 4130). 3 viti e chiave a brugola da 3mm. RED compliant . Alto margine dinamico: Consente di ricevere un segnale TV di qualità in una varietà di situazioni critiche, da aree con segnali molto deboli a strutture con alti livelli di ricezione. Aumento dell'area di copertura del segnale DTT. Elevato guadagno. Ricezione piu' stabile: Ingrado di sopportare variazioni di segnale o dissolvenze (“fading'') senza compromettere la ricezione nell’impianto televisivo. Ricezione a 360º per diverse bande: Senza la necessità di essere orientata: BI, FM, BIII e UHF. Integra un filtro SAW (Surface Acoustic Wave) per un elevato taglio dell'interferenza telefonica LTE, dovuti all'utilizzo di dispositivi 5G/4G. Due modalità di funzionamento: Modo intelligente (alimentando l’antenna), il BOSS offre una regolazione automatica, per correggere le fluttuazioni del segnale e mantenere il livello di uscita ottimale. Modo passivo, il segnale non viene elaborato dal BOSS (senza alimentazione). . Struttura robusta e versatile: Resistente alle intemperie: radome ad alta resistenza alla salinità, all’umidità e ad altri fenomeni climatici avversi (IP 53). La base integra un elemento di fissaggio, compatibile con pali fino a 30mm di diametro. Il sistema di fissaggio alla base dell’antenna, consente di proteggere e nascondere il cavo coassiale all’interno del palo o del supporto. . Basso consumo in modalità intelligente. Montaggio facile e veloce. E’ possibile acquistare un kit con tutti gli accessori necessari per l’installazione.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie