Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV144224 KIT:DINOVA BOSS MIX V/U(C5-12/21-48)G27/ - 144224

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV144224 KIT:DINOVA BOSS MIX V/U(C5-12/21-48)G27/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Radio-/Fernsehantenne

  • Kanalbereich - 5...48

  • Max. Gewinn - 32 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 2

  • Frequenzband 3 - 174...230 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450215050

Artikelnummer

TVV144224

Herstellernummer

144224

Hersteller

TVV

Ausführung:

Radio-/Fernsehantenne

Kanalbereich:

5...48

Max. Gewinn:

32 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

2

Frequenzband 3:

174...230 MHz

Frequenzband 4:

470...694 MHz

Omnidirektional:

nein

Antenna DINOVA BOSS MIX (LTE700, 2o Dividendo Digitale) Facciate, balconi ed appartamenti. Antenna dal basso impatto visivo concepita per luoghi dove l'estetica è importante. Questa caratteristica la rende ideale per installazioni su facciate, edifici o centri storici, e perfino villette o appartamenti (balconi). L’antenna è di tipo Yagi direzionale di 7 elementi, costruita con tecnologia Microstrip in UHF e dipolo stampato per BIII. Miglioramento della risposta in BIII: in caso di ricezione difficile, la ricezione di BIII può essere migliorata estendendo le antenne telescopiche. Il sistema BOSS Tech controlla automaticamente il livello del segnale ricevuto (se molto alto o molto basso) per dare sempre il livello di uscita ottimale. Il suo nuovo design con la tecnologia TForce, rende questo dispositivo intelligente ancora più versatile. RED compliant Alimentatore: 12V, presa EU.. L’antenna include due dispositivi BOSS in modo che le bande VHF e UHF siano analizzate e regolate in modo indipendente, al fine di fornire un livello di uscita ottimale de equilibrato. Alto margine dinámico: Consente di ricevere un segnale TV di qualità in una varietà di situazioni critiche, da aree con segnali molto deboli a strutture con alti livelli di ricezione. Aumento dell'area di copertura DTT. Elevato guadagno. Recezione piu stabile: In grado di sopportare variazioni di segnale o dissolvenze (“fading'') senza compromettere la ricezione del segnale televisivo. Consente l’installazione sia in polarizzazione orizzontale che verticale. LTE Ready: Progettato per ottimizzare il taglio della banda LTE (interferenza telefonica) mediante filtraggio elettronico. Due modalità di funzionamento: In modalità intelligente (alimentando l’antenna), il sistema BOSS offre una regolazione automatica, per correggere le fluttuazioni del segnale e mantenere il livello di uscita ottimale. In modalità passiva, il segnale viene lasciato passare (senza alimentazione). . Protetto contro la corrosione: Supporto per attacco a palo rinforzato con fibra di vetro: non arrugginisce, riduce il peso dell’antenna con un miglioramento delle prestazioni in condizioni avverse. Attacco a palo con RPR (Rivestimento Protettivo Reagente), per offrire un fissaggio robusto. Radomo di alta resistenza alla salinità, all’umidità e ad altri fenomeni climatici avversi (IP 53). . Basso consumo in modalità intelligente. Facile montaggio. Possono essere acquistate anche in un kit con tutti gliaccessori necessari per l’installazione.