Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV144223 ANT.DINOVA BOSS MIX V/U(C5-12/21-48)G27/ - 144223

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV144223 ANT.DINOVA BOSS MIX V/U(C5-12/21-48)G27/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Radio-/Fernsehantenne

  • Max. Gewinn - 32 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 2

  • Frequenzband 1 - 0...0 MHz

  • Kanalbereich - 5...48

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450215043

Artikelnummer

TVV144223

Herstellernummer

144223

Hersteller

TVV

Ausführung:

Radio-/Fernsehantenne

Max. Gewinn:

32 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

2

Frequenzband 1:

0...0 MHz

Kanalbereich:

5...48

Frequenzband 3:

174...230 MHz

Frequenzband 4:

470...694 MHz

Omnidirektional:

nein

Antenna DINOVA BOSS MIX (LTE700, 2o Dividendo Digitale) Facciate, balconi ed appartamenti. Antenna dal basso impatto visivo concepita per luoghi dove l'estetica è importante. Questa caratteristica la rende ideale per installazioni su facciate, edifici o centri storici, e perfino villette o appartamenti (balconi). L’antenna è di tipo Yagi direzionale di 7 elementi, costruita con tecnologia Microstrip in UHF e dipolo stampato per BIII. Miglioramento della risposta in BIII: in caso di ricezione difficile, la ricezione di BIII può essere migliorata estendendo le antenne telescopiche. Il sistema BOSS Tech controlla automaticamente il livello del segnale ricevuto (se molto alto o molto basso) per dare sempre il livello di uscita ottimale. Il suo nuovo design con la tecnologia TForce, rende questo dispositivo intelligente ancora più versatile. RED compliant Alimentatore: Non incluso.. L’antenna include due dispositivi BOSS in modo che le bande VHF e UHF siano analizzate e regolate in modo indipendente, al fine di fornire un livello di uscita ottimale de equilibrato. Alto margine dinámico: Consente di ricevere un segnale TV di qualità in una varietà di situazioni critiche, da aree con segnali molto deboli a strutture con alti livelli di ricezione. Aumento dell'area di copertura DTT. Elevato guadagno. Recezione piu stabile: In grado di sopportare variazioni di segnale o dissolvenze (“fading'') senza compromettere la ricezione del segnale televisivo. Consente l’installazione sia in polarizzazione orizzontale che verticale. LTE Ready: Progettato per ottimizzare il taglio della banda LTE (interferenza telefonica) mediante filtraggio elettronico. Due modalità di funzionamento: In modalità intelligente (alimentando l’antenna), il sistema BOSS offre una regolazione automatica, per correggere le fluttuazioni del segnale e mantenere il livello di uscita ottimale. In modalità passiva, il segnale viene lasciato passare (senza alimentazione). . Protetto contro la corrosione: Supporto per attacco a palo rinforzato con fibra di vetro: non arrugginisce, riduce il peso dell’antenna con un miglioramento delle prestazioni in condizioni avverse. Attacco a palo con RPR (Rivestimento Protettivo Reagente), per offrire un fissaggio robusto. Radomo di alta resistenza alla salinità, all’umidità e ad altri fenomeni climatici avversi (IP 53). . Basso consumo in modalità intelligente. Facile montaggio. Possono essere acquistate anche in un kit con tutti gliaccessori necessari per l’installazione.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie