TELEVES ITALIA SRL - TVV130121 ANT. INTERNO MIRA BOSS UHF (C21-48) G18D - 130121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Verstärker - ja
UKW-Empfänger - nein
DVB-T - ja
Max. Gewinn - 18 dB
UHF - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450221044
Artikelnummer
TVV130121
Herstellernummer
130121
Hersteller
TVV
Mit Verstärker:
ja
UKW-Empfänger:
nein
DVB-T:
ja
Max. Gewinn:
18 dB
UHF:
ja
VHF:
nein
Antenna MIRA BOSS (LTE700, 2o Dividendo Digitale) Con sistema di ricezione ottimizzata. MIRA BOSS è una antenna DTT da interno con una ricezione performante, grazie al suo sistema di ricezione UHF ottimizzato. Il disco dell'antenna consente un leggero orientamento per regolare la ricezione e migliorare la qualità del segnale. Il sistema BOSS Tech controlla automaticamente il livello del segnale ricevuto (se molto alto o molto basso) per dare sempre il livello di uscita ottimale. Il suo nuovo design con la tecnologia TForce, rende questo dispositivo intelligente ancora più versatile. L'antenna è distribuita con alimentatore e cavo con connettori IEC.RED compliant . Antenna intelligente con sistema BOSS che regola automaticamente il guadagno per offrire sempre il miglior segnale d'uscita, anche in zone a bassa copertura. L'antenna viene alimentata tramite il suo alimentatore incluso (connettore jack, 12V). Ma consente anche di essere alimentata da remoto tramite il connettore coassiale, utilizzando un iniettore di corrente (5V). In zone con buona copertura, l'antenna può anche funzionare in modo passivo (senza alimentazione). Sistema di ricezione ottimizato che consente di regolare la rotazione dell'antenna per massimizzare la ricezione. La sua elettronica riduce al massimo le possibili interferenze causate dai movimenti intorno all'antenna. LTE Ready: Filtro integrato contro i segnali LTE presenti nelle vicinanze dovuti all'utilizzo di dispositivi 5G/4G. Recezione piu stabile: In grado di sopportare variazioni di segnale o dissolvenze (“fading'') senza compromettere la ricezione del segnale televisivo. Aumento dell'area di copertura DTT. Switch per selezionare le due modalità di funzionamento: bassa/alta potenza, per collegare una/più TV. Plugand play: installazione e avvio rapidi; semplicemente collegare e ricercare i canali. Basso consumo in modalità intelligente. Progettato e prodotto in Europa.


