Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV106601 ANT.B3 (C.5-12) 10ELEM. G9DBI

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV106601 ANT.B3 (C.5-12) 10ELEM. G9DBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Radioantenne

  • Kanalbereich - 5...12

  • Max. Gewinn - 9 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Frequenzband 3 - 174...230 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450182604

Artikelnummer

TVV106601

Herstellernummer

106601

Hersteller

TVV

Ausführung:

Radioantenne

Kanalbereich:

5...12

Max. Gewinn:

9 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 3:

174...230 MHz

Antenna V BIII Un'antenna di BIII differente. Un'antenna Yagi per la ricezione dei segnali TV in BIII dal disegno innovativo. Composta da 4 direttori disposti in parallelo veriticalmente con apertura angolare, un riflettore di 4 elementi ed un dipolo semplice. Viene fornita in imballo singolo. . Rispetto ad altre antenne di BIII, la V BIII si differenzia per il suo disegno innovativo e suggestivo, ottimizzando la lunghezza dell'antenna senza perdere le caratteristiche elettriche. Si ottiene così un'antenna compatta dal grande rendimento e dal disegno che la contraddistingue. Offre un alto guadagno in BIII con un buon taglio delle bande adiacenti. Consente il montaggio in polarizzazione verticale ed orizzontale. La staffa permette di regolare l'elevazione in verticale .