TELEVES ITALIA SRL - TVV105001 ANT.TERR.B3/DAB 174...240MHZ 3EL. G8 IMB - 105001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radioantenne
Max. Gewinn - 8 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 1 - 190...232 MHz
Kanalbereich - 5...12
Packung
5 ST
EAN
8424450179765
Artikelnummer
TVV105001
Herstellernummer
105001
Hersteller
TVV
Ausführung:
Radioantenne
Max. Gewinn:
8 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
190...232 MHz
Kanalbereich:
5...12
Frequenzband 3:
190...232 MHz
Omnidirektional:
nein
Antenna DAB. Antenna di 3 elementi, composta da riflettore, dipolo ed un direttore. Metodo di fornitura: Imballo multipo.. Costruite in alluminio (inossidabile), per una lunga durata, e in ABS per un'ottima resistenza alle intemperie. Il sistema di fissaggio a palo è fabbricato in Zamak per garantire robustezza e stabilità e per far fronte a condizioni climatiche avverse. Progettate e fabbricate in Europa sono sottoposte a rigidi controlli di qualità. Incorporano il balun nella scatola di connessione per un miglior adattamento d'impedenza.


