TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2152 ZipClip-Kit Term a cappio - Yellow 2 mt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Queranker
Art des Endanschlusses - Seilabhängung
Zulässige Nutzlast - 90 kg
Kabeldurchmesser - 3 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8053685375620
Artikelnummer
TKGZCT2152
Herstellernummer
ZCT2152
Hersteller
TKG
Endbefestigung:
mit Queranker
Art des Endanschlusses:
Seilabhängung
Zulässige Nutzlast:
90 kg
Kabeldurchmesser:
3 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Kabelmaterial:
sonstige
Kabellänge:
2000 m
Farbe:
grau
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige



