TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2075 ZipClip-Kit Term a cappio - Silver 3 mt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schleife
Art des Endanschlusses - Seilabhängung
Zulässige Nutzlast - 45 kg
Kabeldurchmesser - 2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8053685375422
Artikelnummer
TKGZCT2075
Herstellernummer
ZCT2075
Hersteller
TKG
Endbefestigung:
mit Schleife
Art des Endanschlusses:
Seilabhängung
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Kabeldurchmesser:
2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Kabelmaterial:
sonstige
Kabellänge:
3000 m
Farbe:
grau
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige



