TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2057 ZipClip-Kit Term a cappio - Green 2 mt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schleife
Art des Endanschlusses - Seilabhängung
Zulässige Nutzlast - 10 kg
Kabeldurchmesser - 1 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8053685375361
Artikelnummer
TKGZCT2057
Herstellernummer
ZCT2057
Hersteller
TKG
Endbefestigung:
mit Schleife
Art des Endanschlusses:
Seilabhängung
Zulässige Nutzlast:
10 kg
Kabeldurchmesser:
1 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Kabelmaterial:
sonstige
Kabellänge:
2000 m
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige



