TEKNOMEGA SRL - TKGZCT1085 ZipClip-Kit Term ad espans - Green 3 mt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Öse
Art des Endanschlusses - Haken
Zulässige Nutzlast - 10 kg
Kabeldurchmesser - 1 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8053685374890
Artikelnummer
TKGZCT1085
Herstellernummer
ZCT1085
Hersteller
TKG
Endbefestigung:
mit Öse
Art des Endanschlusses:
Haken
Zulässige Nutzlast:
10 kg
Kabeldurchmesser:
1 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Kabelmaterial:
sonstige
Kabellänge:
3000 m
Farbe:
grau
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige