TEKNOMEGA SRL - TKGZCT1005 ZipClip-Kit Term ad anello - Green 2 mt.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Art des Endanschlusses - Seilabhängung
Zulässige Nutzlast - 10 kg
Kabeldurchmesser - 1 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8053685374708
Artikelnummer
TKGZCT1005
Herstellernummer
ZCT1005
Hersteller
TKG
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Art des Endanschlusses:
Seilabhängung
Zulässige Nutzlast:
10 kg
Kabeldurchmesser:
1 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Kabelmaterial:
sonstige
Kabellänge:
2000 m
Farbe:
grau
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige