Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGUTG1501 SET Lame Ricambio M

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGUTG1501 SET Lame Ricambio M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kupfer - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Kunststoff - ja

  • Geeignet für Aluminium - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8053685374685

Artikelnummer

TKGUTG1501

Herstellernummer

UTG1501

Hersteller

TKG

Geeignet für Kupfer:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Mit Rohrinnenentgrater:

nein

Schneidsystem:

Schneideklinge

Anzahl der Schneidräder:

0

Geeignet für Gussrohre:

nein

Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:

ja

Schneiderad austauschbar:

ja

Teleskopisch:

nein

Schneidmesser auswechselbar:

ja

LAMA RICAMBIO PER TAGLIA GUAINA MANUALE